Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Funkschalter
>
Artikel
Funk-Empfänger McPower "Comfort" max. 150W, max. 70m, 2-Draht, dimmbar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
35L9T-1530691
Hersteller:
MC Power
Herst.-Nr.:
1530691
EAN/GTIN:
4250967335868
Suchbegriffe:
Funkschalter
mcpower funkschalter
funkschalter
• 230V / 50Hz • LED Funktionsanzeige für AN/AUS • manueller AN/AUS Schalter • Frequenz: 433,92 MHz • Reichweite bis zum Sender max. 70m (im Freifeld) • Maße: 41x41x13,5mm • IP20 • max. Schaltleistung: Glühbirnen:5-150W: LED/Energiesparlampen: 5-20W • kompatibel mit allen Funk-Sendern der McPower Comfort Serie • passend für Standard Unterputz-Dosen • zwei Drähte zur Verbindung mit allen Schaltern • einfaches Anlernen: Sender und Empfänger verbinden sich fast von alleine • integrierter Überlastungsschutz • dimmbar • Leistungsaufnahme im Standby-Modus: <1W • Umgebungstemperatur: 0 bis +35 °C • Gewicht: 23g • ergänzt einen Schalter
... >
Lager 35L9T
>
Gebäudetechnik - Haus-Automatisierung
>
Funkschaltsystem Comfort
Weitere Suchbegriffe:
Pilota Casa
,
Schalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,05*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen