Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Einbausteckdose Ø6cm, 1fach Steckdose,1 USB 2,4A, silber-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1534794
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1534794
EAN/GTIN:
     5900378654896
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
• IP20 - für Trockenräume • eine Steckdosen • ein USB Anschluss 5V 2,4A • 230V / 50Hz • maximal 16A, 3.680 Watt • Steckdosenblock ist verkabelt und einsatzbereit • Anschlusskabel 1,9m mit Schuko • Farbe: silber-schwarz • Material: Aluminium, Kunststoff • Maße 100mm x70mm x 85mm • Einbaudurchmesser 60mm • Einbautiefe 75mm • Schiebeverschluss
Weitere Suchbegriffe: schuko anbausteckdose, Steckdosenblock, Möbelsteckdose, Einbausteckdose, Ecksteckdose, ORNO, OR-AE-13124
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.