Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Funkschalter
>
Artikel
Funk-Schalter Set McPower "Kinetic" 2x Empfänger + 2-fach Wandtaster, max. 2300W
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
35L9T-1535165
Hersteller:
MC Power
Herst.-Nr.:
1535165
EAN/GTIN:
4250967328822
Suchbegriffe:
Funkschalter
mcpower funkschalter
funkschalter
• Details Wandtaster: • benötigt KEINE Stromzufuhr (batterielos) • 433,92 MHz • Reichweite: 200m im Freien • nur kombinierbar mit McPower "Kinetic" Controller • Maße: 80x80x18mm • Details Empfänger: • 230V / 50 Hz • Überlastschutz • einfaches Anlernen: Sender und Empfänger verbinden sich fast von alleine • LED Funktionsanzeige für An / Aus und Anlernfunktion • manueller AN/AUS Schalter • Frequenz 433,92 MHz • Reichweite bis zum Sender max. 200m (im Freifeld) • automatische Angleichung der Frequenzen, um Überschneidungen zu vermeiden. • Kompatibel mit allen Funk-Sendern der McPower Kinetic Serie • Maße: 45x45x25mm • passend für Standard Unterputz-Dosen
... >
Lager 35L9T
>
Gebäudetechnik - Schalter-Programme
>
Funkschaltsystem Kinetic
Weitere Suchbegriffe:
Lichtschalter
,
Kabellos
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,01*
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 40,93*
€ 48,71
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 40,43*
€ 48,11
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 37,89*
€ 45,09
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 36,69*
€ 43,66
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 35,73*
€ 42,52
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 30,01*
€ 35,71
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen