| |
|
| Artikel-Nr.: 35L9T-1535291 Herst.-Nr.: 1535291 EAN/GTIN: 4250967330245 |
| |
|
| | |
| • Lichtstrom 86 Lumen • Lichtfarbe: warmweiß • Farbtemperatur 3000 K • Abstrahlwinkel 120° • Leistungsaufnahme 1W • Spannung 230V • Energieeffizienzklasse A+ • Lebensdauer 20.000 Stunden • On/Off 20.000x • Anlaufzeit <1s = 60 Licht • Farbwiedergabeindex Ra >75 • Temperaturbereich -20 °C bis +40 °C • Maße: 80x80mm • passend für Hohlwanddosen mit 68mm-Ø • nicht dimmbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led, einbauleuchten 230v, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Treppen-Licht, Einbaulampe, Wandleuchte, Stufenleuchte |
| | |
| |