| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 35L9T-1535375 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1535375 EAN/GTIN: 5908254810817 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | • IP20 - für Trockenräume • 3 Steckdosen • 230V / 50Hz • maximal 16A, 3600 Watt • Steckdosenblock ist verkabelt und einsatzbereit • Anschlusskabel 1,8m mit Schuko • Farbe: Edelstahl, schwarz • Material: Edelstahl INOX • Maße Ø84x 284mm • Bohrloch Ø60mm • versenkbar in der Arbeitsplatte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schuko anbausteckdose, Steckdosenblock, Möbelsteckdose, Einbausteckdose, Ecksteckdose, ORNO, OR-AE-1348 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |