Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel, 4-fach, 40m, IP44, H07RN-F 3x2,5mm², mit Cube-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1535440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1535440
EAN/GTIN:
     5908254800214
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 40m
gartenkabeltrommel
• Versorgungsspannung: 230V~, 50Hz • Steckdosetyp: 2P+E • Max. Last/Strom für den aufgewickelten Draht: 1.100W / 4,8A • Kernabschnitt: 2,5mm² • Anzahl der Drähte: 3 • IP44 • Steckdose: Schuko(Art F) • Anzahl der Steckdosen: 4 mit Klappdeckeln • Max. Last/Strom für den verlängerten Draht: 3.200W / 13,9A • USB-Ladegerät: nein • Draht-Serie: H07RN-F • Kabellänge: 40m • ölbeständiger Gummi • mit praktischem Tragegriff, einer Kurbel zum Aufwickeln des Kabels
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Stromkabel, Gerätetrommel, ORNO, OR-AE-13157
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,41*
€ 177,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.