| |
|
| Artikel-Nr.: 35L9T-1800170 Herst.-Nr.: 1800170 EAN/GTIN: 5420047141422 |
| |
|
| | |
| • Bluetooth, USB & microSD • Der USB-Port kann außerdem das mitgelieferte Mikrofon, Ihr Smartphone, usw. aufladen • TWS (True Wireless Stereo) zum Anschluss von zwei "ROADY-FL"-Combos an ein einziges Bluetooth-Gerät um echten Stereosound zu genießen • UHF-Handmikrofon (enthalten) • 2x 6,35mm Klinkenbuchsen zum Anschluss einer Gitarre und eines kabelgebundenen Mikrofons • 10 Transpositionsstufen ohne Tempoänderung, um die Musik Ihrer Stimme anzupassen • 4 Stimmeffekte (Männerstimme, Frauenstimme, Baby und Monster) • Mikrofon und Begleitung können auf USB oder microSD aufgenommen werden • 35mm Stativeinsatz für Standmontage • Eingangsspannung: 15Vdc 1,6A • Frequenz: UHF 863-865 MHz • SPL max.: 95+/- 3dB • Subwoofer-Frequenzbereich: 50Hz-20kHz • Signal-Rausch-Verhältnis: <70dB • Frequenzbereich: Mid-bass: 2x 150Hz-8kHz • Hochtöner: 2x 2kHz-20kHz • Batterie: 10,8V 6000mAh • Ladezeit: 4-5h • Akkulaufzeit bei 50 Lautstärke: 8-10 Std. • Max. HF-Leistung (UHF): 5,97dBm • Max. HF-Leistung (Bluetooth): 3,71dBm • Maße: 375mm x 244mm x 168mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschallungsanlage, Verstärker, Musik, Sound |
| | |
| |