| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 360-L241 Herst.-Nr.: L241 EAN/GTIN: 4012589762411 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Arbeiten im Freien und Vergrößerung des Arbeitsbereiches von Linienlasern durch die Anzeige der Laserquelle.
Erweitern Sie den Arbeitsbereich Ihres Linienlasers. Endlich können Sie mit Ihrem Linienlaser auch im Freien arbeiten und Sie sind nicht mehr auf die Sichtbarkeit des Laserstrahles angewiesen. Ideal für die Linienlaser hedue M-I, M-II, L1 und M3. Durch die präzise Abstimmung wird eine Fehlfunktion durch den Empfang fremder Lichtquellen vermieden. Merkmale - Empfang zwischen Nah- und Fernbereich wählbar.
- Visuelle Anzeige.
- Akustische Anzeige.
- Befestigung an Messlatten mit der Universalhalterung.
- Anzeige an der Vorderseite.
- Anzeige an der Rückseite.
- Anzeige an der Seite.
Technische Daten - Abmessungen 150 x 50 x 26 mm
- Arbeitsradius 50 m
- Arbeitsbereich 100 m
- Batterietyp 9 V
- Anzahl Batterien 1
Lieferumfang - Batterien Alkaline
- Universalhalterung
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |