| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 360-L247 Herst.-Nr.: L247 EAN/GTIN: 4012589762473 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Passend zu den Linienlasern hedue L1G und M4 für Nivellierarbeiten im Außenbereich. Erweitern Sie den Arbeitsbereich Ihres Linienlasers. Endlich können Sie mit Ihrem Linienlaser auch im Freien arbeiten und Sie sind nicht mehr auf die Sichtbarkeit des Laserstrahles angewiesen. Ideal für die Linienlaser hedue L1G und M4. Durch die präzise Abstimmung wird eine Fehlfunktion durch den Empfang fremder Lichtquellen vermieden. Für Linienlaser mit grünem Laserstrahl. +nbsp; Merkmale - Visuelle Anzeige.
- Akustische Anzeige.
- Befestigung an Messlatten mit der Universalhalterung.
- Anzeige an der Vorderseite.
- Anzeige an der Rückseite.
- Anzeige an der Seite.
Technische Daten - Arbeitsradius 50 m
- Arbeitsbereich 100 m
- Batterietyp 9 V
- Anzahl Batterien 1
- IP-Schutzklasse IP54
Lieferumfang - Batterien
- Universalhalterung
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |