Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q49112 Mitteldecke 80/80 cm, eckig, 750 graphit, 2 cm breiter Saum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht Mitteldecke Artikel 49112
Detailansicht Mitteldecke Artikel 49112
klein
Artikel-Nr.:
     361-49112-750-8080-1
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     49112-750-8080-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitteldecke
mitteldecke 80 x 80 cm
mitteldecke
mitteldecke waeschekrone
Tischwäsche-Strukturgewebe Uni 100% Polyester, ca. 270 g/m², stückgefärbt, mit 2 cm breiten Säumen, sehr gute Lichtechtheit (4-5)
Weitere Suchbegriffe: Gartentischwäsche,Gartentischdecke,abwischbar,abwischbare Tischdecke,abwischbare Tischwäsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.