Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Gummitechnik, Kunststofftechnik
>
Rundschnur
>
Artikel
NBR Rundschnur, ø 8 mm, schwarz, 70 +/- 5° Shore A, Toleranz: DIN 7715, E2
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
362I-1000394
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
1000394
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
nbr rundschnur 8mm schwarz
NBR Rundschnur, ø 8 mm, schwarz, 70 +/- 5° Shore A, Toleranz: DIN 7715, E2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 362
>
Dichtungstechnik
>
Gummi-Rundschnur
Weitere Suchbegriffe:
dichtungsrundschnur nbr
,
dichtungsrundschnur 8mm
,
Nbr-rundschnur|nbr-rundschnüre|rundschnüre
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen