Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propangasschlauch, 6,3 x 3,5 mm, EN16436-1, DVGW geprüft orange, 10 bar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Propangasschlauch, 6,3 x 3,5 mm, EN16436-1, DVGW geprüft orange, 10 bar
Propangasschlauch, 6,3 x 3,5 mm, EN16436-1, DVGW geprüft orange, 10 bar
Artikel-Nr.:
     362I-1000528
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Propangasschlauch
propangasschlauch 10 bar
propangasschlauch

Extrudierter Schlauch mit Gewebeeinlage für die Förderung von Flüssiggas nach DIN51622, Propan, Butan und deren Gemische, nach DIN EN16436-1 (vormals DIN4815 Teil 1), DVGW-geprüft mit Registrierungs-Nummer. Nicht geeignet für den Einsatz in gasbetriebenen Fahrzeugen. Gewicht ca. 0,165 kg/m

Weitere Suchbegriffe: Gasschlauch|schlauch|schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
ab 80 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
ab 400 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.