Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpenschlauch, 19mm(3/4") x 4mm schwarz, DIN 73379 A, ohne Textilein- o. -umlage


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Fasspumpenschlauch, 19mm(3/4") x 4mm schwarz, DIN 73379 A, ohne Textilein- o. -umlage
Fasspumpenschlauch, 19mm(3/4") x 4mm schwarz, DIN 73379 A, ohne Textilein- o. -umlage
Artikel-Nr.:
     362I-1000747
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000747
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pumpenschlauch
Schlauchpumpen-Schläuche
pumpenschlauch schwarz
pumpenschlauch
glatt
Weitere Informationen:
Wandstärke:
3,5 mm
Innendurchmesser:
19 mm
Farbe:
schwarz
Norm:
DIN 73379 A
Verpackungseinheit:
Rolle à 40 m
Weitere Suchbegriffe: Pumpenschlauch|schlauch|schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 6,00*
€ 7,14
pro Meter
ab 80 Meter
€ 5,95*
€ 7,08
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,87*
€ 6,99
pro Meter
ab 400 Meter
€ 5,75*
€ 6,84
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.