Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA® plus Schlauchstück, 1/2"(13mm) Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA® plus Schlauchstück, 1/2"(13mm) Messing
GEKA® plus Schlauchstück, 1/2"(13mm) Messing
Artikel-Nr.:
     362I-1001140
Herst.-Nr.:
     40101
EAN/GTIN:
     4015933005776
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle

Eigenschaften:
• Mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR Form 300 (300C)
• Untereinander kombinierbar
• Kompatibel mit allen anderen GEKA®-Modellen
Einsatzbereiche:
• Wasser-, Saug-, Druck-, Industrieschläuche

Technische Daten:
Klauenweite: einheitlich 40 mm
Material: Messing CW617N, DIN 17660
Betriebsdruck: max. 40 bar
Temperaturbereich: ca. –5 °C bis +90 °C
Vakuumbeständigkeit: bis 10 m Wassersäule

• Tülle mit Rippenprofil
• Für Schellen- und Presshülseneinbindung

Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
1/2" Zoll
Schlauch LW:
13 mm
Werkstoff:
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.