Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Technische Reiniger
>
Elektronikreiniger
>
Kontaktreiniger
>
Artikel
OKS 2611, Universal-Reiniger, Spraydose à 500 ml umweltschonend, GGVS Klasse 2, Ziffer 10 B2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
362I-1002645
Hersteller:
OKS
Herst.-Nr.:
1134450177
EAN/GTIN:
4038127601585
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
Industrie-Reinigungsspray
Industrie-Sprühreiniger
Industrie-Universalspray
OKS 2611, Universal-Reiniger, Spraydose à 500 ml umweltschonend, GGVS Klasse 2, Ziffer 10 B2
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Hersteller:
OKS
GHS:
GHS02|GHS07|GHS08
Signalwort:
Gefahr
H-Sätze:
H222|H229|H304|H315|H319|H336|H412
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.54
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Chemisch-technische Produkte
>
Wartung & Reiniger
>
Reiniger
Weitere Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
,
Industriereiniger
,
Kaltreiniger
,
Montagereiniger
,
Reinigungskonzentrat
,
Systemreiniger
,
Werkstattreiniger
,
Elektronikspray
,
Kontakt-Reiniger
,
Kontakt-Spray
,
Kontaktreiniger
,
Kontaktreinigungsöl
,
Kontaktspray
,
Steckverbinderreiniger
,
Multireiniger
,
Reinigungsschaum
,
Reinigungsspray
,
Schaumreiniger
,
Schnellreiniger
,
Sprühreiniger
,
Vielzweckspray
,
Allesreiniger
,
Allzweckreiniger
,
Mehrzweckreiniger
,
Universal-Reiniger
,
Universalreiniger
,
oks universalreiniger 500 ml
,
kontakt reiniger
,
kontaktreiniger oks
,
Schmierstoffe|reiniger
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
1 Tag
425
2
€ 4,90*
ab € 9,12*
€ 12,37*
Lager 362
3 Tage
682
12
Frei Haus
ab € 9,31*
€ 12,40*
Lager 4682
13 Tage
1083
12
Frei Haus
ab € 9,37*
€ 12,48*
Lager 260
3 Tage
436
1
€ 4,95*
ab € 9,26*
€ 12,65*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 10,50*
€ 14,29*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 148,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 362
Versand:
Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 362
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS 473 1KG Fliessfett auch fuer die Lebensmitteltechnik OKS473-1KG
OKS
1123410443
ab € 43,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen