Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Filamentklebeband
>
Artikel
Filament-Klebeband RK 270, transparent, Breite: 25 mm Rolle à 50 m
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
362I-1002806
Hersteller:
IKS
Herst.-Nr.:
1002806
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Filament-Klebeband RK 270, transparent, Breite: 25 mm Rolle à 50 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
... >
Betriebsbedarf & Einrichtungen
>
Klebebänder
>
Klebebänder für Verpackungsanwendungen
Weitere Suchbegriffe:
Packband
,
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
filamentband 25 mm x 50m
,
filament band
,
iks filament-klebeband
,
Klebeband|packband|klebebänder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,16002*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 1,52667* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,41004*
€ 14,76795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,28002*
€ 14,61322
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,11004*
€ 14,41095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,73*
€ 13,9587
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,36004*
€ 13,51845
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,16002*
€ 10,90042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen