Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölschlauch, 19 x 5 mm max. 60 bar, -40° bis + 100° C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Ölschlauch, 19 x 5 mm max. 60 bar, -40° bis + 100° C
Ölschlauch, 19 x 5 mm max. 60 bar, -40° bis + 100° C
Artikel-Nr.:
     362I-1004725
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1004725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ölschlauch
ölschlauch

Gummi-Hochdruckschlauch, mineralölbeständig

innen glatt, außen stoffgemustert, synth. Einlagen

Rolle à 50 m, ca. 0,44 kg/m, Berstdruck 180 bar

Weitere Suchbegriffe: Schlauch|ölschlauch|kraftstoffschlauch|gummischlauch|hochdruckölschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 10,84*
€ 12,90
pro Meter
ab 250 Meter
€ 10,41*
€ 12,39
pro Meter
ab 500 Meter
€ 9,89*
€ 11,77
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 8,91*
€ 10,60
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.