Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffschlauch, 10 x 2,5 mm, DIN 73379 A schwarz, glatt, ohne Textilein- oder umlage


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kraftstoffschlauch, 10 x 2,5 mm, DIN 73379 A schwarz, glatt, ohne Textilein- oder umlage
Kraftstoffschlauch, 10 x 2,5 mm, DIN 73379 A schwarz, glatt, ohne Textilein- oder umlage
Artikel-Nr.:
     362I-1006293
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1006293
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
kraftstoffschlauch 10x15

innen/außen schwarz

Rolle à 40 m

Weitere Informationen:
Wandstärke:
2,5 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Farbe:
schwarz
Norm:
DIN 73379 A
Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch, Benzinschlauch|benzinschläuche|schlauch|schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 400 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.