| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1007511 Herst.-Nr.: 1203150 EAN/GTIN: 4026056017355 |
| |
|
| | |
| Dräger FKM-Schlauch, ø 5 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge: | 33 mm | Breite: | 230 mm | Höhe: | 40 mm | Gewicht: | 0.07 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,80* | € 45,11* | | | | Lager 362 | | | | | | € 4,79* | ab € 33,84* | € 45,15* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 33,77* | € 45,43* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,19* | € 59,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 33,84* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|