| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1007728 Herst.-Nr.: CH12868 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ersatzgebläseball für das Strömungsprüfer Set (CH25301) oder als Zubehör für die Strömungsprüfröhrchen (CH00216). Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge: | 60 mm | Breite: | 50 mm | Höhe: | 40 mm | Gewicht: | 0.06 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 362 | | | | | | € 4,79* | ab € 31,18* | € 42,16* | | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 31,12* | € 42,17* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 43,16* | € 59,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 31,18* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|