Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenkette Duplex 06B2, (3/8"x7/32") Standardqualität


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rollenkette Duplex 06B2, (3/8"x7/32") Standardqualität
Rollenkette Duplex 06B2, (3/8"x7/32") Standardqualität
Artikel-Nr.:
     362I-1014754
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1014754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Teilung P: 9,525 mm
Lichte Weite b1 (Innenglied): 5,72 mm
Rollendurchmesser d1: 6,35 mm
Gewicht ca. 0,77 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187, Rollenketten|ketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 2.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 22,34*
€ 26,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,97*
€ 26,14
pro Meter
ab 25 Meter
€ 21,27*
€ 25,31
pro Meter
ab 50 Meter
€ 20,78*
€ 24,73
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 17,50*
€ 20,83
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.