Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenkette Duplex 08B2, (1/2"x5/16") Standardqualität


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rollenkette Duplex 08B2, (1/2"x5/16") Standardqualität
Rollenkette Duplex 08B2, (1/2"x5/16") Standardqualität
Artikel-Nr.:
     362I-1014760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1014760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Teilung P: 12,700 mm
Lichte Weite b1 (Innenglied): 7,75 mm
Rollendurchmesser d1: 8,51 mm
Gewicht ca. 1,34 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187, Rollenketten|ketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 2.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 20,59*
€ 24,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,49*
€ 24,38
pro Meter
ab 25 Meter
€ 19,73*
€ 23,48
pro Meter
ab 50 Meter
€ 19,05*
€ 22,67
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 16,22*
€ 19,30
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.