Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenkette Simplex 10B1, (5/8"x3/8") Standardqualität


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rollenkette Simplex 10B1, (5/8"x3/8") Standardqualität
Rollenkette Simplex 10B1, (5/8"x3/8") Standardqualität
Artikel-Nr.:
     362I-1014762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1014762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Teilung P: 15,875 mm
Lichte Weite b1 (Innenglied): 2,80 mm
Rollendurchmesser d1: 9,65 mm
Gewicht ca. 0,93 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 10b 1, din 8187, din 8187 05b 1, Rollenketten|ketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 5,86*
€ 6,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,77*
€ 6,87
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,38*
€ 6,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,21*
€ 6,20
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,06*
€ 6,02
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,19*
€ 4,99
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.