Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenkette Simplex 16B1, (1"x17 mm) Standardqualität


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rollenkette Simplex 16B1, (1"x17 mm) Standardqualität
Rollenkette Simplex 16B1, (1"x17 mm) Standardqualität
Artikel-Nr.:
     362I-1014769
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1014769
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Teilung P: 25,400 mm
Lichte Weite b1 (Innenglied): 17,02 mm
Rollendurchmesser d1: 15,88 mm
Gewicht ca. 2,71 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 16b-1, din 8187, din 8187 05b 1, Rollenketten|ketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 2.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 14,59*
€ 17,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,37*
€ 17,10
pro Meter
ab 25 Meter
€ 13,59*
€ 16,17
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,31*
€ 15,84
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 11,23*
€ 13,36
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.