Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen -Meterware- 100 AT10 PU + Stahl


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Zahnriemen -Meterware- 100 AT10 PU + Stahl
Zahnriemen -Meterware- 100 AT10 PU + Stahl
Zahnriemen -Meterware- 100 AT10 PU + Stahl - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1015116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1015116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen

Teilung 10 mm
Höhe 4,5 mm
Material Polyurethan
antistatisch: nein
Rolle à 50 m
Gewicht ca. 0,58 kg/m

PU-Meterware zählt zu hochpräzisen und äußerst belastbaren Zahnriemen. Einsatz u.a. in synchronen Förderanlagen, zur Steuerung der linearen Bewegung oder in Antriebssystemen.
Andere Breiten und Sonderausführungen sind auf Anfrage möglich.

Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 68,57*
€ 81,60
pro Meter
ab 2 Meter
€ 66,66*
€ 79,33
pro Meter
ab 5 Meter
€ 63,85*
€ 75,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 62,02*
€ 73,80
pro Meter
ab 20 Meter
€ 58,58*
€ 69,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 53,26*
€ 63,38
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 46,54*
€ 55,38
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.