Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffschlauch, 4,5 x 2,5 mm, DIN 73379 B schwarz, bis max. +90° C, max. 10 bar,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kraftstoffschlauch, 4,5 x 2,5 mm, DIN 73379 B schwarz, bis max. +90° C, max. 10 bar,
Kraftstoffschlauch, 4,5 x 2,5 mm, DIN 73379 B schwarz, bis max. +90° C, max. 10 bar,
Artikel-Nr.:
     362I-1015480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3370045095
EAN/GTIN:
     4030477009035
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch 4,5x9

mit Textilumflechtung, innen/außen schwarz

Rolle à 20 m

Weitere Informationen:
Wandstärke:
2,5 mm
Innendurchmesser:
4,5 mm
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Farbe:
schwarz
Norm:
DIN 73379 B
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch, Benzinschlauch|benzinschläuche|schlauch|schläuche
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
20
pro Meter
€ 4,79*
ab € 2,41*
€ 3,07*
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 2,43*
€ 3,53*
1 Tag
1470
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,84*
€ 3,59*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
€ 4,30*
ab € 2,8035*
€ 3,646*
4 Tage
42000
20
pro Meter
€ 7,99*
ab € 2,8935*
€ 3,6535*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 61,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.