Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4651, Gewebe-Klebeband, schwarz, Breite: 25 mm Rolle à 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Tesa 4651, Gewebe-Klebeband, schwarz, Breite: 25 mm Rolle à 50 m
Tesa 4651, Gewebe-Klebeband, schwarz, Breite: 25 mm Rolle à 50 m
Artikel-Nr.:
     362I-1015993
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     1015993
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband

Bewährtes, universell einsatzbares Gewebeklebeband mit Kunststoffbeschichtung für Industrie und Handwerk. Zum Kennzeichnen, Bündeln, Markieren, Abdichten, Befestigen und vieles mehr. Das Produkt ist abriebfest, beschriftbar, alterungsbeständig und relativ wetterfest. Gute Klebekraft auf rauen oder unebenen Untergründen:
Trägerart: Zellwollgewebe
Gesamtdicke: 0,30 mm
Reißkraft: 100 N/cm
Klebkraft: 3,3 N/cm
Temperaturbeständigkeit: kurzzeitig bis 130°C

Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Klebeband beschreibbar, tesa gewebeband 50m, beschreibbares klebeband, gewebeband schwarz, Klebeband|packband|klebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 36,55*
€ 43,49
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 36,32*
€ 43,22
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 33,80*
€ 40,22
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 32,05*
€ 38,14
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,46*
€ 35,06
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.