Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roßhaar-Saalbesen, 300 mm mit Stielloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roßhaar-Saalbesen, 300 mm mit Stielloch
Roßhaar-Saalbesen, 300 mm mit Stielloch
Artikel-Nr.:
     362I-1016040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     237100
EAN/GTIN:
     4250560509871
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Stubenbesen
Roßhaar-Saalbesen, 300 mm mit Stielloch
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Material:
Roßhaar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Zimmerbesen, saalbesen rosshaar stielloch 30 cm, großraumbesen, großraumbesen rosshaar, Besen|saalbesen|roßhaar-besen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 11,05*
Lager 362
4
1
€ 4,79*
ab € 8,18*
€ 12,00*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.