Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalkeilriemen XPA 1030 CONTI®V FO PIONEER , flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmalkeilriemen XPA 1030 CONTI®V FO PIONEER , flankenoffen, formgezahnt
Schmalkeilriemen XPA 1030 CONTI®V FO PIONEER , flankenoffen, formgezahnt
Schmalkeilriemen XPA 1030 CONTI®V FO PIONEER , flankenoffen, for - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1018020
Hersteller:
     Conti
Herst.-Nr.:
     1018020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
din 7753

Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen für eine kraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung bei gleichzeitig hoher Laufruhe nach DIN 7753.

Temperaturbeständig von -40°C bis +130°C; langlebiger durch abriebfestere Mischung; sehr gute Biegewilligkeit durch Formverzahnung; besonders laufruhig; antistatisch nach ISO 1813; bedingt ölbeständig

Weitere Informationen:
Profil:
XPA
Breite:
12,7 mm
Wirklänge:
1030 mm
Hersteller:
Conti
Ursprungsland:
SI
Weitere Suchbegriffe: Keilriemen| DIN 7753| Schmalkeilriemen DIN 7753| Schmalkeilriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.