Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalkeilriemen XPA 1060 CONTI®V FO PIONEER , flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmalkeilriemen XPA 1060 CONTI®V FO PIONEER , flankenoffen, formgezahnt
Schmalkeilriemen XPA 1060 CONTI®V FO PIONEER , flankenoffen, formgezahnt
Schmalkeilriemen XPA 1060 CONTI®V FO PIONEER , flankenoffen, for - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1018021
Hersteller:
     Conti
Herst.-Nr.:
     1018021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
din 7753

Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen für eine kraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung bei gleichzeitig hoher Laufruhe nach DIN 7753.

Temperaturbeständig von -40°C bis +130°C; langlebiger durch abriebfestere Mischung; sehr gute Biegewilligkeit durch Formverzahnung; besonders laufruhig; antistatisch nach ISO 1813; bedingt ölbeständig

Weitere Informationen:
Profil:
XPA
Breite:
12,7 mm
Wirklänge:
1060 mm
Hersteller:
Conti
Weitere Suchbegriffe: Keilriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.