Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffschlauch, 5 x 1,5 mm, DIN 73379 A schwarz, glatt, ohne Textilein- oder umlage


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kraftstoffschlauch, 5 x 1,5 mm, DIN 73379 A schwarz, glatt, ohne Textilein- oder umlage
Kraftstoffschlauch, 5 x 1,5 mm, DIN 73379 A schwarz, glatt, ohne Textilein- oder umlage
Artikel-Nr.:
     362I-1018114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1018114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch 5x3

innen/außen schwarz

Rolle à 40 m

Weitere Informationen:
Wandstärke:
1,5 mm
Innendurchmesser:
5 mm
Farbe:
schwarz
Norm:
DIN 73379 A
Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch, Benzinschlauch|benzinschläuche|schlauch|schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 120.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 400 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 120000 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.