Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DrägerMan PSS-N-Lungenautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DrägerMan PSS-N-Lungenautomat
DrägerMan PSS-N-Lungenautomat
DrägerMan PSS-N-Lungenautomat - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1020474
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     3350501
EAN/GTIN:
     4026056025541
Suchbegriffe:
Inflatorschlauch
Atemregler
Lungenautomat
lungenautomat dräger
DrägerMan PSS-N-Lungenautomat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Länge:
210 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht:
0.52
Weitere Suchbegriffe: inflatorschlauch, Lungenautomat|atemschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,26*
€ 604,29*
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 518,89*
€ 604,51*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,51*
€ 719,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,61*
€ 708,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,37*
€ 659,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,30*
€ 637,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,89*
€ 617,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.