Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Halbmaske X-Plore 3300 Größe M Bajonettverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dräger Halbmaske X-Plore 3300 Größe M Bajonettverschluss
Dräger Halbmaske X-Plore 3300 Größe M Bajonettverschluss
Dräger Halbmaske X-Plore 3300 Größe M Bajonettverschluss - Artikelbild 2
Dräger Halbmaske X-Plore 3300 Größe M Bajonettverschluss - Artikelbild 3
Dräger Halbmaske X-Plore 3300 Größe M Bajonettverschluss - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1021276
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     R55330
EAN/GTIN:
     4026056001101
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Die Dräger X-plore 3300 (Größe M) ist eine Zweifilter-Halbmaske mit zwei seitlichen Bajonett-Anschlüssen. Maskenkörper aus TPE. Komfortable und robuste FlexiFit Kopfspinne. Verwendung mit Filtern der Dräger X-plore Bajonett-Serie.
Weitere Informationen:
Material:
Soft-TPE – hautfreundlich, weich, angenehm zu tragen
Größe:
M
Gewicht:
ca. 95 g | 0.26
Filter-Anschluss:
Bajonett
Lieferbare Größen:
S, M, L
Ursprungsland:
RO
Länge:
230 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske 6223 m, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske bajonettverschluss, Masken|Halbmasken|Atemschutzmasken
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
13
€ 4,79*
ab € 15,16*
€ 21,29*
2 Tage
633
€ 4,99*
ab € 14,06*
€ 21,47*
4 Tage
21
€ 5,95*
ab € 15,70*
€ 22,01*
5 Tage
1208
€ 6,50*
ab € 18,78*
€ 25,38*
1 Tag
13
€ 6,80*
ab € 18,78*
€ 25,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3951217
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.