Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU Soft Mehrzweckschlauch, 6 x 2,5 mm FORTIS


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PU Soft Mehrzweckschlauch, 6 x 2,5 mm FORTIS
PU Soft Mehrzweckschlauch, 6 x 2,5 mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     362I-1021900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1750000146
EAN/GTIN:
     4332163728405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
universalschlauch

Vielzweckschlauch zur Beförderung von: Öl, Benzin, Lösungsmittel, Farbe, Lack und Klebstoff, mittelmäßig abstumpfenden Stoffen, Pulver, Körnern, Agrarspritzen, Spritzen von Insektiziden etc. und ölhaltiger Luft für pneumatische Werkzeuge.
Kompressoren, Spritzgeräte, Schädlingsbekämpfung, Maschinenbau, chemische und petrochemische Industrie, Landwirtschaft, Werkstätten, Schifffahrt.
Nicht geeignet für Säuren, Laugen, Basen.
Sehr hohe Flexibilität und geringes Gewicht
Sehr widerstandsfähig und druckbeständig
Öl- und benzinbeständige Decke
UV-beständig und lange Lebensdauer
Hochleistungs-PU-Ester-Seele

Konstruktion:
Seele: Polyurethan (Ester), transparent
Zwischenschicht: Soft-PVC, schwarz
Einlage: hochfestes Polyestergewebe
Decke: Soft-PVC, schwarz, kohlenwasserstoffbeständig
Betriebsdruck: 20 bar
Berstdruck: 60 bar
Temperaturbereich: -15°C bis +60°C

Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Schlauch|kunststoff-schlauch|kunststoffschlauch|schläuche| Mehrzweckschlauch| Universalschlauch| Vielzweckschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 1,43*
€ 1,92*
Lager 362
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 75,82*
€ 80,84*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 80,84*
€ 96,20
pro Meter
ab 100 Meter
€ 80,11*
€ 95,33
pro Meter
ab 250 Meter
€ 77,39*
€ 92,09
pro Meter
ab 500 Meter
€ 76,27*
€ 90,76
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 75,82*
€ 90,23
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 4.042,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.