Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitkeilriemen 13 x 5 x 468


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitkeilriemen 13 x 5 x 468
Breitkeilriemen 13 x 5 x 468
Artikel-Nr.:
     362I-1021956
Hersteller:
     Conti
Herst.-Nr.:
     1021956
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen conti
breitkeilriemen

Breitkeilriemen mit verstärktem Polyester-Zugstrang für Variomatik- und Variatorantriebe. Temperaturbeständig von -30 °C bis +90 °C, Bedingt ölbeständig.

Außenlänge 500 mm
Norm: DIN 7719 / ISO 1604
Breite: 13 mm
Höhe: 5 mm
Winkel: 24 °
Material: Neoprene
Zugstrang: Polyester

Weitere Informationen:
Höhe/Breite:
13/5
Länge:
468 mm
Hersteller:
Conti
Weitere Suchbegriffe: Keilriemen|breitkeilriemen| Riemen|antriebsriemen|antriebstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.