Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupriflex 3-608N Aqua BW Profi, Gr. 48 Si-Schuh, hoch, Nitril/PU-Sohle Vibram EN 20345 S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Lupriflex 3-608N Aqua BW Profi, Gr. 48 Si-Schuh, hoch, Nitril/PU-Sohle Vibram EN 20345 S3
Lupriflex 3-608N Aqua BW Profi, Gr. 48 Si-Schuh, hoch, Nitril/PU-Sohle Vibram EN 20345 S3
Lupriflex 3-608N Aqua BW Profi, Gr. 48 Si-Schuh, hoch, Nitril/PU - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1024271
Hersteller:
     L. Priebs
Herst.-Nr.:
     3-608-48
EAN/GTIN:
     4260108681556
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Lupriflex 3-608N Aqua BW Profi, Gr. 48 Si-Schuh, hoch, Nitril/PU-Sohle Vibram EN 20345 S3
Weitere Informationen:
Schutzkategorie:
S3
Größe:
48
Obermaterial:
Leder
Hersteller:
Lupriflex
Geschlecht:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr.48, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schuhe|sicherheits-schuhe|sicherheitsschuhe|stiefel|lupriflex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,26*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,08*
€ 132,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,88*
€ 130,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,15*
€ 126,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,08*
€ 122,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,26*
€ 103,84
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.