Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffschlauch, 3,5 x 2 mm, DIN 73379 B schwarz, bis max. +90° C, max. 10 bar,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kraftstoffschlauch, 3,5 x 2 mm, DIN 73379 B schwarz, bis max. +90° C, max. 10 bar,
Kraftstoffschlauch, 3,5 x 2 mm, DIN 73379 B schwarz, bis max. +90° C, max. 10 bar,
Artikel-Nr.:
     362I-1035166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3370035075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch 3.5x2

mit Textilumflechtung, innen/außen schwarz

Rolle à 20 m

Weitere Informationen:
Wandstärke:
2 mm
Innendurchmesser:
3,5 mm
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Farbe:
schwarz
Norm:
DIN 73379 B
Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch, benzinschlauch 20m, Benzinschlauch|benzinschläuche|schlauch|schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 60.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 2,71*
€ 3,22
pro Meter
ab 40 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,48*
€ 2,95
pro Meter
ab 400 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
ab 60000 Meter
€ 2,06*
€ 2,45
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.