Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DrägerMan PSS-AE-Lungenautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DrägerMan PSS-AE-Lungenautomat
DrägerMan PSS-AE-Lungenautomat
DrägerMan PSS-AE-Lungenautomat - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1036030
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     3338706
EAN/GTIN:
     4026056026401
Suchbegriffe:
Atemregler
Lungenautomat
lungenautomat dräger
atemregler
DrägerMan PSS-AE-Lungenautomat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Länge:
175 mm
Breite:
225 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht:
0.52
Weitere Suchbegriffe: Lungenautomat|atemschutz|dräger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 547,76*
€ 637,75*
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 547,75*
€ 637,96*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,96*
€ 759,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,59*
€ 742,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,10*
€ 697,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,39*
€ 682,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,75*
€ 651,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.