Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-dock Steckernetzteil für bis zu 3 Module 100-240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dräger X-dock Steckernetzteil für bis zu 3 Module 100-240 V
Dräger X-dock Steckernetzteil für bis zu 3 Module 100-240 V
Dräger X-dock Steckernetzteil für bis zu 3 Module 100-240 V - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1039674
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     8321849
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät
Dräger X-dock Steckernetzteil für bis zu 3 Module 100-240 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Länge:
140 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
75 mm
Gewicht:
0.32
Weitere Suchbegriffe: Gasmessgeräte|gas-messgeräte|gasmesstechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,26*
€ 144,89*
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,98*
€ 145,14*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,23*
€ 170,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 115,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.