Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille 546, klar Rahmen: schwarz/grün, Scheibe: PC (AF / AS / UV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrille 546, klar Rahmen: schwarz/grün, Scheibe: PC (AF / AS / UV)
Schutzbrille 546, klar Rahmen: schwarz/grün, Scheibe: PC (AF / AS / UV)
Schutzbrille 546, klar Rahmen: schwarz/grün, Scheibe: PC (AF / A - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1042369
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     546.03.45.00
EAN/GTIN:
     8033661825509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Extrem leichte und moderne Schutzbrille mit einer sportlichen Linie
• Dieses Modell besteht den Schlagprüfungstest nach „MIL-PRF-31013 Standard“
• Umhüllende „wrap-around“ Polycarbonat-Scheibe mit integriertem Seitenschutz
• Bügel mit 2K-Technologie für besseren Halt und Tragekomfort
• Rutschfester, weicher Nasensteg

PERFEKTE UMHÜLLUNG
Extrem leicht und mit einem sportlich-umhüllenden Design, zeichnet sich das Modell
546 durch eine moderne und ansprechende Form aus. Dank tiefgründiger Studien
der Ergonomie, passt sich die Schutzbrille perfekt der Kopfform an und sorgt für
einen angenehmen und stabilen Sitz ohne weitere Einstellungen vorzunehmen. Die
soften und flexiblen Bügel und das weiche Nasenpad garantieren dem Benutzer
einen ausgezeichneten Tragekomfort, auch nach längerem Gebrauch.

Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
75
5
€ 3,95*
ab € 8,87*
€ 11,97*
21 Tage
83
1
€ 6,80*
ab € 8,88*
€ 13,39*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 11,52*
€ 18,41*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 59,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.