Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA® plus Gewindestück 360, IG 1"(25mm) 2-teilig, 360° axial drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA® plus Gewindestück 360, IG 1"(25mm) 2-teilig, 360° axial drehbar
GEKA® plus Gewindestück 360, IG 1"(25mm) 2-teilig, 360° axial drehbar
Artikel-Nr.:
     362I-1054013
Herst.-Nr.:
     20113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindestück
gewindestück 1" innengewinde
gewindestück innengewinde
gewindestück
• Klauenabstand 40 mm
• Für bewegliche Schlauch- und/oder Rohrleitungssysteme
• Tülle 360° axial drehbar – kein lästiger Schlauchdrall und gefährlicher Schlauchknick
• Gewindeseitig mit Flachdichtring SBR
• Material: Aus Messing. 2-teilig.
• Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtringen 300C, schwarz
• Betriebsdruck: 40 bar
• Vakuumbeständig: bis 10 m Wassersäule
• Temperaturbereich: –5 °C bis +100 °C
Weitere Suchbegriffe: Gewindestücke|armaturen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
10
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 13,11*
1 Tag
21
10
€ 5,59*
ab € 10,76*
€ 13,47*
Lager 362
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,68*
€ 14,28*
4 Tage
30
10
€ 8,90*
ab € 11,81*
€ 14,63*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,95*
ab € 8,34*
€ 14,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
07.2113
ab € 8,56*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
07.2110
ab € 6,99*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
07.2111
ab € 7,18*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
07.1111
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.