Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschützer "Allround 65" Neoprenknieschoner, EN 14404


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschützer "Allround 65" Neoprenknieschoner, EN 14404
Knieschützer "Allround 65" Neoprenknieschoner, EN 14404
Artikel-Nr.:
     362I-1054220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1054220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschützer
Knieschützer "Allround 65" Neoprenknieschoner, EN 14404
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: knieschoner, Knieschutz|knieschoner|kniepolster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,25*
€ 52,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,69*
€ 51,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,56*
€ 49,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,99*
€ 47,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,44*
€ 45,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,47*
€ 38,64
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.