| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1054294 Herst.-Nr.: 8323916 EAN/GTIN: 4026056011438 |
| |
|
| | |
| Dräger X-am 2500 Ex, O2, CO-LC Mehrgas-Messgerät Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge: | 230 mm | Breite: | 160 mm | Höhe: | 100 mm | Gewicht: | 0.62 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 362 | | | | | | Frei Haus | ab € 800,39* | € 874,89* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 800,93* | € 874,90* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 799,12* | € 875,50* | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 864,72* | € 934,87* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 912,70* | € 994,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 800,39* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|