| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1054821 Herst.-Nr.: 4-250-47 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Lupriflex 4-250 Nature Aqua Mid, Gr. 47 Si-Schuh hoch, Vibram Dynamic Grey Sohle, EN 20345 S7L FO SR CI Weitere Informationen: | | Schutzkategorie: | S3 | Größe: | 47 | Sohle: | Vibram®Dynamic Grey (TPU/PU) | Weite: | 11,5 | Norm: | EN 20345 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsstiefel 47, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel en iso 20345, Schuhe|sicherheits-schuhe|sicherheitsschuhe|stiefel|lupriflex |
| | |
| |