Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen -Meterware- MXL 037, Breite 9,53 mm Neo + Glasfaser


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Zahnriemen -Meterware- MXL 037, Breite 9,53 mm Neo + Glasfaser
Zahnriemen -Meterware- MXL 037, Breite 9,53 mm Neo + Glasfaser
Zahnriemen -Meterware- MXL 037, Breite 9,53 mm Neo + Glasfaser - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1056989
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1056989
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen

Teilung 2,032 mm
Höhe 1,1 mm
Material Neoprene
Zugstrang Glas
antistatisch: ja
Rolle à 41 m
Gewicht ca. 0,017 kg/m

 

Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen|riemen|antriebsriemen|keilriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,30*
€ 19,40
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,10*
€ 19,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,14*
€ 18,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,32*
€ 17,04
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,71*
€ 16,31
pro Meter
ab 41 Meter
€ 12,47*
€ 14,84
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,12*
€ 12,04
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.