Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Prüfgasflasche CO/O2 Inhalt: 60 Liter, 35 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dräger Prüfgasflasche CO/O2 Inhalt: 60 Liter, 35 bar
Dräger Prüfgasflasche CO/O2 Inhalt: 60 Liter, 35 bar
Dräger Prüfgasflasche CO/O2 Inhalt: 60 Liter, 35 bar - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1059192
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6812574
EAN/GTIN:
     4048675590385
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfgas
dräger prüfgas co
dräger prüfgas
prüfgas co
Dräger Prüfgasflasche CO/O2 Inhalt: 60 Liter, 35 bar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Länge:
85 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
375 mm
Gewicht:
1.402
Weitere Suchbegriffe: Gasmesstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,71*
€ 436,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,74*
€ 432,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,31*
€ 407,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,15*
€ 394,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,24*
€ 359,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.