Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz VD PRO 1100 ESD, Größe: 40, Weite: XB Sicherheitshalbschuh nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC Laufsohle TPU Athletic


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz VD PRO 1100 ESD, Größe: 40, Weite: XB Sicherheitshalbschuh nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC Laufsohle TPU Athletic
Steitz VD PRO 1100 ESD, Größe: 40, Weite: XB Sicherheitshalbschuh nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC Laufsohle TPU Athletic
Steitz VD PRO 1100 ESD, Größe: 40, Weite: XB Sicherheitshalbsch - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1060336
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD PRO 1100 ESD XB 40
EAN/GTIN:
     4044348506578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz VD PRO 1100 ESD, Größe: 40, Weite: XB Sicherheitshalbschuh nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC Laufsohle TPU Athletic ESD, blau, hitzebeständig bis ca. 120 °C
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S1
Größe:
40
Weite:
XB
Norm:
EN ISO 20345:2011
Hersteller:
Steitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,28*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,42*
€ 151,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,11*
€ 151,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,29*
€ 145,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,63*
€ 139,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,28*
€ 119,33
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.