Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpenschlauch, 16mm(5/8") x 3,5mm schwarz, DIN 73379 A, ohne Textilein- o. -umlage


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Fasspumpenschlauch, 16mm(5/8") x 3,5mm schwarz, DIN 73379 A, ohne Textilein- o. -umlage
Fasspumpenschlauch, 16mm(5/8") x 3,5mm schwarz, DIN 73379 A, ohne Textilein- o. -umlage
Artikel-Nr.:
     362I-1063574
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1063574
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pumpenschlauch
Schlauchpumpen-Schläuche
pumpenschlauch schwarz
pumpenschlauch
glatt
Weitere Informationen:
Wandstärke:
3,5 mm
Innendurchmesser:
19 mm
Farbe:
schwarz
Norm:
DIN 73379 A
Verpackungseinheit:
Rolle à 40 m
Weitere Suchbegriffe: Pumpenschlauch|schlauch|schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 4,95*
€ 5,89
pro Meter
ab 80 Meter
€ 4,90*
€ 5,83
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,81*
€ 5,72
pro Meter
ab 400 Meter
€ 4,74*
€ 5,64
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 4,16*
€ 4,95
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.