Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Absaug- u. Gebläseschlauch 25 mm Typ 375, mit Spezialfadendichtung, Stahl verzinkt,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metall-Absaug- u. Gebläseschlauch 25 mm Typ 375, mit Spezialfadendichtung, Stahl verzinkt,
Metall-Absaug- u. Gebläseschlauch 25 mm Typ 375, mit Spezialfadendichtung, Stahl verzinkt,
Artikel-Nr.:
     362I-1066660
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     1066660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

bis +120 ° C, abriebfest, flexibel, stabil

für Pulver, Späne und Granulate, Luft- und Klimatechnik,

Mindestmenge 5 m bzw. ein Vielfaches

Weitere Suchbegriffe: Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, abriebfester schlauch 5m, schlauch, abriebfest, abluftschlauch norres, Metallschlauch|absaugschlauch|gebläseschlauch|schlauch|schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 11,116* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,99*
€ 84,4781
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,72*
€ 84,1568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,67*
€ 80,5273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,49*
€ 79,1231
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,58*
€ 66,1402
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.