Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Absaug- u. Gebläseschlauch 125-127 mm Typ 375, mit Spezialfadendichtung, Stahl verzinkt,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metall-Absaug- u. Gebläseschlauch 125-127 mm Typ 375, mit Spezialfadendichtung, Stahl verzinkt,
Metall-Absaug- u. Gebläseschlauch 125-127 mm Typ 375, mit Spezialfadendichtung, Stahl verzinkt,
Artikel-Nr.:
     362I-1066665
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     1066665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

bis +120 ° C, abriebfest, flexibel, stabil

für Pulver, Späne und Granulate, Luft- und Klimatechnik,

Mindestmenge 5 m bzw. ein Vielfaches

Weitere Suchbegriffe: Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, abriebfester schlauch 5m, schlauch, abriebfest, abluftschlauch norres, Metallschlauch|absaugschlauch|gebläseschlauch|schlauch|schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 48,89* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 294,28*
€ 350,1932
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 293,87*
€ 349,7053
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 290,90*
€ 346,171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 278,79*
€ 331,7601
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,45*
€ 290,8955
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.